Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 49252 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 49252 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Wentronic 49252 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Wentronic 49252 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86483858
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     49252
EAN/GTIN:
     4040849492525
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
5 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45735
ab € 1,61*
Zubehör
Goobay
49297
ab € 2,73*
Zubehör
Goobay
49301
ab € 2,24*
Zubehör
Goobay
59118
ab € 1,33*
Zubehör
Goobay
59124
ab € 2,74*
Zubehör
Goobay
59130
ab € 1,97*
Zubehör
Goobay
59132
ab € 2,93*
Zubehör
Goobay
66316
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.