Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61717 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 61717 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz
Goobay 61717 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz
Goobay 61717 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz
Goobay 61717 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109599925
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61717
EAN/GTIN:
     4040849617171
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB-C-Stecker > USB-C-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
Steckeradaptertyp
USB C
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Energie
Eingangsstrom (max.)
5 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45735
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
49301
ab € 2,24*
Zubehör
Goobay
59118
ab € 1,33*
Zubehör
Goobay
59124
ab € 2,75*
Zubehör
Goobay
59130
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.