Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SpotLight Steady 120 II Beleuchtungs-Ring 160 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama SpotLight Steady 120 II Beleuchtungs-Ring 160 LED
Hama SpotLight Steady 120 II Beleuchtungs-Ring 160 LED
Hama SpotLight Steady 120 II Beleuchtungs-Ring 160 LED
Hama SpotLight Steady 120 II Beleuchtungs-Ring 160 LED
Hama SpotLight Steady 120 II Beleuchtungs-Ring 160 LED
Hama SpotLight Steady 120 II Beleuchtungs-Ring 160 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101711586
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004659
EAN/GTIN:
     4007249046598
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Ringleuchte
Perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-Ringleuchte perfekte Lichtverhältnisse für alle Influencer auf YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. schaffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der LEDs
160
Lichtleistung
1020 lm
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
2100 K
Farbtemperatur (max.)
5500 K
Zahl der Intensitätsstufen
10
Integriertes Stativ
Ja
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Kabellänge
2.9 m
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Stativ enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Operatierender Strom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Gewicht
1350 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,92*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,34*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,38*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,12*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,08*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 97,01*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,21*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,04*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,41*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,32*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,51*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,68*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,47*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.