Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MX931DSE 1200 x 1200 DPI A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MX931DSE 1200 x 1200 DPI A3
Lexmark MX931DSE 1200 x 1200 DPI A3
Lexmark MX931DSE 1200 x 1200 DPI A3
Lexmark MX931DSE 1200 x 1200 DPI A3
Lexmark MX931DSE 1200 x 1200 DPI A3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100322773
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32D0070
EAN/GTIN:
     734646719360
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
Ja
Management-Protokolle
IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, IPv6, IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
18500 Seiten
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
520 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
400 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Maximale Papierkapazität
5140 Blätter
Max. Ausgabekapazität
2000 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
150000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
4000 - 20000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
Bitmap, PCL, PPDS, Scalable
Leistungen
Speicherkapazität
4096 MB
RAM-Speicher maximal
4096 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schallleistungspegel (Druck)
51 dB
Schallleistungspegel (Standby)
15 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
7 "
Steuerung
Tasten, Berührung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1009 mm
Verpackungstiefe
764 mm
Verpackungshöhe
811 mm
Paketgewicht
71500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
767.9 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
699.3 mm
Gewicht
5300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2500 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C5
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B4, B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, C4, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 256 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Citrix, Android, Novell
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
455 W
Stromverbrauch (max.)
455 W
Energieverbrauch (bereit)
87 W
Stromverbrauch (Standby)
1.1 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.52 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto/Manuell
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Aufwärmzeit
4.5 s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.240,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.430,51*
€ 4.082,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.401,27*
€ 4.047,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.306,18*
€ 3.934,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.254,00*
€ 3.872,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.240,59*
€ 3.856,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
27X0400
ab € 488,56*
Zubehör
Lexmark
57X0300
ab € 50,48*
Zubehör
Lexmark
57X0301
ab € 171,95*
Zubehör
Lexmark
27X6410
ab € 38,41*
Zubehör
Lexmark
1021294
ab € 17,79*
Zubehör
Lexmark
2380028
ab € 1.010,15*
Zubehör
Lexmark
2379987
ab € 505,65*
Zubehör
Lexmark
2379998
ab € 755,23*
Zubehör
Lexmark
2380008
ab € 252,17*
Zubehör
Lexmark
2380018
ab € 452,06*
Zubehör
Lexmark
2380029
ab € 1.680,88*
Zubehör
Lexmark
2379988
ab € 844,21*
Zubehör
Lexmark
2379999
ab € 1.257,22*
Zubehör
Lexmark
2380009
ab € 422,57*
Zubehör
Lexmark
2380019
ab € 757,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.