| |
|
| Artikel-Nr.: C688-27X6410 Herst.-Nr.: 27X6410 EAN/GTIN: 734646649438 |
| |
|
| | |
| Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server Der MarkNet N8372 stellt 802.11 a/b/g/n/ac WLAN-Konnektivität auf Lexmark Geräten über die Netzwerkinfrastruktur oder Wi-Fi Direct für mobile Benutzer zur Verfügung. Der Lexmark N8370/N8372 unterstützt außerdem Dual-Band-Konnektivität auf 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN-Netzwerken. Leistungsmerkmale Lieferumfang - Dokumentation
- Pod für die WLAN-Karte
- NFC-Tag
Allgemeine Daten - Teilenr.: 27X6410
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 165 x 203 x 305 mm
- Gewicht verpackt: 0.42 kg
Technische Daten Kopieren- Netzwerk-Typ: IEEE 802.11 b / g / n Wireless SISO 1x1
Konnektivität- Netzwerk-Typ: IEEE 802.11 b / g / n Wireless SISO 1x1
- Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP
- Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direkte IP (Port 9100), Ziehen Sie Drucken, Microsoft Web Services WSD, Sichere IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), ThinPrint .print-Integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
- Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, SLPv1, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL1 /TLS), Finger
- Netzwerksicherheit: IPSec, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
- WLAN Netzwerk: WEP Encryption (64- and 128-bit key), 1x1 802.11i b/g/n 72Mbps, WPA2™ - Enterprise with Certificate Management, WPA2™ - Personal
- Drahtlostechnologie: Die NFC-Funktion „Tippen und Drucken“ wird durch NFC-Tag, Lexmark Mobile Direct und die Lexmark-Anwendung Mobile Print für Android unterstützt., 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- Kanäle: Kanal-11-Infrastruktur und Ad-Hoc für USA/Kanada, Kanal-13-Infrastruktur für Europa.
- Betriebsreichweite: Die Übertragungsgeschwindigkeit und -reichweite ist von der direkten Umgebung abhängig., Die Reichweite für NFC beträgt bis zu 10 mm., Die Reichweite für das direkte Drucken beträgt bis zu 15,2 Meter., Die Reichweite für den Infrastrukturmodus beträgt bis zu 45,7 Meter.
Unterstützte Betriebssysteme- Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows RT, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7
- Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10), Apple iOS 4.2 oder höher
- Unterstützte Linux-Betriebssysteme: PCLinuxOS 2011, openSUSE 11.4, 12.1, 12.2, Linpus Linux Desktop 9.6, Ubuntu 12.04, 12.10, Fedora 17, 18, 19, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Mint 10, 11, 12, 13, Red Flag Linux Desktop 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11
- Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server
- Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31
- Support für Lexmark Mobile Direct: Android 4.1.2, 4.22, 4.3, 4.4.2
Elektrik und Betrieb- Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
Temperatur: 16 bis 32 ° C (60 bis 90 ° F)- Produkt-Zertifikate: 802.11n product (compatible with 802.11b/g), Wi-Fi Protected Access (WPA2™) Personal level security, Wi-Fi Protected Access (WPA2™) Enterprise level security
- UNSPSC Code: 43201409
|
| | |
| | | |
| | | |
| |