Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue SA510 2.5" 500 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Blue SA510 2.5" 500 GB Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 2.5" 500 GB Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 2.5" 500 GB Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 2.5" 500 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     1604-199961
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS500G3B0A
EAN/GTIN:
     718037884639
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
510 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
82000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
17500000 h
TBW-Bewertung
200
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
34.6 g
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
10
pro Stück
€ 8,00*
ab € 38,61*
€ 48,73*
2 Tage
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 38,72*
€ 48,76*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 38,81*
€ 49,11*
2 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,29*
€ 49,54*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 40,27*
€ 50,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 70,74*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 190,16*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 245,59*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 349,22*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 351,81*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 488,56*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 497,94*
Ähnlich
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 546,06*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 550,65*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 172,47*
Ähnlich
Asus
90YV0HH0-M0NA00
ab € 193,25*
Ähnlich
Asus
90DC00F3-B39000
ab € 319,56*
Ähnlich
Asus
90YV0AT2-M0NA00
ab € 66,31*
Ähnlich
Asus
90YV0I70-M0NA00
ab € 34,45*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 58,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.