Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech R500 Funk-Presenter Bluetooth/RF Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech R500 Funk-Presenter Bluetooth/RF Graphit
Logitech R500 Funk-Presenter Bluetooth/RF Graphit
Logitech R500 Funk-Presenter Bluetooth/RF Graphit
Logitech R500 Funk-Presenter Bluetooth/RF Graphit
Logitech R500 Funk-Presenter Bluetooth/RF Graphit
Logitech R500 Funk-Presenter Bluetooth/RF Graphit
Logitech R500 Funk-Presenter Bluetooth/RF Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78334811
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005843
EAN/GTIN:
     5099206090828
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter logitech
R500s LASER-PRESENTER
Mit umfassender Kompatibilität

MÜHELOS PRÄSENTIEREN
Halten Sie eindrucksvolle Präsentationen mit dem R500s Laser-Presenter. Sie können sich frei bewegen und aus bis zu 20 Metern Entfernung die Foliennavigation steuern sowie mit dem roten Laserpointer genau Bereiche von besonderem Interesse hervorheben. R500s ist optimiert für Windows®, macOS und gängige Präsentationssoftware.

GANZ EINFACH PRÄSENTIEREN
R500s ist ein einfacher, zuverlässiger und unkomplizierter Presenter. Sie können sich also ganz darauf konzentrieren, mit Ihrer Präsentation zu begeistern.

INTUITIVE FOLIEN-NAVIGATION
R500s verfügt über drei Tasten in unverwechselbarer Anordnung. Damit können Sie Ihre Präsentationsfolien problemlos und souverän steuern, ohne dabei auf Ihre Hände blicken zu müssen.

ROTER LASERPOINTER KLASSE 1
Heben Sie Bereiche von besonderem Interesse in Ihrer Präsentation ganz unkompliziert hervor, indem Sie den einfach zu bedienenden, hell leuchtenden und sicheren roten Laserpointer verwenden.

Wenn Sie auf einem TV- oder LCD-Bildschirm präsentieren und einen digitalen Pointer benötigen, probieren Sie folgende Lösung aus:

LOGITECH PRESENTATION APP
Mithilfe der Logitech Presentation App können Sie Tastenfunktionen anpassen, die Batterielaufzeit überprüfen und einen Onscreen-Timer einstellen. Machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Computer könnte in den Ruhemodus wechseln: Die App hält ihn während Ihrer Präsentation aktiv.

20 METER BETRIEBSREICHWEITE
Bauen Sie eine Verbindung zwischen R500s und dem Computer auf über den USB-Empfänger oder über die Bluetooth® Low Energy Technologie. Sie können sich dann frei im Raum bewegen und präsentieren - bis zu einer Entfernung von 20 Metern.

SPEZIELL ENTWICKELT FÜR SICHERES HALTEN
Der R500s Laser-Presenter ist so konzipiert, dass er sich an die Handfläche anschmiegt, und die weiche gummierte Oberfläche mit strukturierten Tasten liegt beim Präsentieren angenehm in der Hand.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
98.5 mm
Höhe des Versandkartons
262 mm
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterielebensdauer
12 Monat( e)
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Receiver enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
17.5 mm
Tiefe des Empfängers
25 mm
Höhe des Empfängers
6.6 mm
Empfängergewicht
2 g
Breite
36.6 mm
Tiefe
123.6 mm
Höhe
24.7 mm
Gewicht
48.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Präsentierfunktionen
Laserpointer, Fernbedienung
Knopfanzahl
3
Laser pointer Farbe
Rot
Laserklasse
1
Laserwellenkraft
0.039 mW
Wellenlängenbereich
640 - 660 nm
Batteriestandsanzeige
Ja
Leistungen
Wireless-Technologien
Bluetooth/RF
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
20 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
36.5 mm
Verpackungstiefe
90.5 mm
Verpackungshöhe
248 mm
Paketgewicht
115 g
Weitere Suchbegriffe: presenter
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,87*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 269,08*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,56*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 223,90*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 304,53*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 918,34*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,64*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 315,56*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,36*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 264,45*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 293,77*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.667,96*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.597,58*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 422,86*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 840,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.