Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort auf VGA Aktiver Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort auf VGA Aktiver Adapter
CLUB3D DisplayPort auf VGA Aktiver Adapter
CLUB3D DisplayPort auf VGA Aktiver Adapter
CLUB3D DisplayPort auf VGA Aktiver Adapter
CLUB3D DisplayPort auf VGA Aktiver Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39506939
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-2003
EAN/GTIN:
     8719214470951
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
CAC-2003 - Der Club 3D ist ein aktiver DisplayPort™ auf VGA Signalwandler. Er ermöglicht es Ihren analogen VGA-Fernseher, Monitor oder Projektor an Ihren Desktop oder Laptop mit DisplayPort™ Ausgang anzuschließen. Der Adapter bietet problemlose Plug-and-Play-Funktionalität, so dass keine Treiberinstallation erforderlich ist. Es erhält seine Energie vom Displayport™ Ausgang.

Die DisplayPort™ Schnittstelle im Adapter besteht aus zwei Hauptspuren, für DP Daten, AUX Kanal, HPD Signal und Strom. Der VGA Ausgang ist konform zum VSIS Standard und unterstützt bis zu WUXGA RB Timings.

Unterstützt Auflösungen bis zu WUXGA 1920x1200p @ 60Hz. Der Adapter funktioniert mit AMD, Nvidia und Intel Grafiklösungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Zertifizierung
Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Kompatible Betriebssysteme
All
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA
DisplayPorts-Version
1.1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
9 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
12, 250 mm
Gewicht
42 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2070
ab € 18,07*
Zubehör
Club 3D
CAC-1064
ab € 17,10*
Zubehör
Club 3D
CAC-1000
ab € 10,21*
Zubehör
Club 3D
CAC-1001
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.