Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P566-006-VGA-A Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P566-006-VGA-A Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-006-VGA-A Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-006-VGA-A Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-006-VGA-A Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-006-VGA-A Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-006-VGA-A Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-006-VGA-A Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-006-VGA-A Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite P566-006-VGA-A Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37294838
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P566-006-VGA-A
EAN/GTIN:
     0037332201041
Suchbegriffe:
Adapter VGA
VGA Adapter
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
120 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HD15 + 3.5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332201048
Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P116-003-HD-U
ab € 34,55*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,06*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,82*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,82*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,61*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,35*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-MINI
ab € 9,73*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,90*
Zubehör
Tripp Lite
P566-010-VGA
ab € 28,11*
Zubehör
Tripp Lite
P566-012
ab € 13,78*
Zubehör
Tripp Lite
P566-015-VGA
ab € 30,75*
Zubehör
Tripp Lite
P566-015-VGA-A
ab € 28,37*
Zubehör
Tripp Lite
P566-016
ab € 14,61*
Zubehör
Tripp Lite
P566-020
ab € 25,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.