Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P560-025 DVI-Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 7,62 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P560-025 DVI-Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 7,62 m
Tripp Lite P560-025 DVI-Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 7,62 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2274198
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P560-025
EAN/GTIN:
     0037332138804
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
Das 7,62 m lange DVI-Dual-Link-TMDS-Kabel von Tripp Lite stellt die für moderne digitale Videodisplays erforderliche hohe Leistung und Bandbreite bereit. Hinweis: Die maximale DVI-Kabellänge ist in den Monitor-Spezifikationen des Herstellers angegeben. Viele Monitore können nur mit einem 5 m langen DVI-Kabel verwendet werden, aber das einfache Hinzufügen eines B120-000 DVI-Extenders von Tripp Lite stellt die volle digitale Signalstärke bei jeder Länge bis zu 45,72 m sicher. Vergoldete Kontakte gewährleisten eine hervorragende Leitfähigkeit, während die doppelte Abschirmung (Folie und Geflecht) einen maximalen EMI/RFI-Schutz bietet. Verwendung in Verbindung mit DVI-Videokarten, die als Dual- oder Single-Link spezifiziert sind. Beide DVI-Anschlüsse sind anvulkanisiert und verfügen über eine integrierte Zugentlastung für lange Haltbarkeit, und Ferrithülsen, um externe elektrische Störungen abzulassen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332138801
Sonstige Funktionen
Tiefe
12.7 mm
Höhe
304.8 mm
Breite
254 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
381 mm
Höhe des Versandkartons
203.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
650 g
Merkmale
Kabellänge
7.62 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Dual-Link-DVI
Ja
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Ferritperle
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
A102-01M
ab € 3,10*
Zubehör
Tripp Lite
A102-02M
ab € 3,54*
Zubehör
Tripp Lite
P312-010
ab € 2,15*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,40*
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,04*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,08*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003-SM
ab € 4,79*
Zubehör
Tripp Lite
P502-006-RA
ab € 7,18*
Zubehör
Tripp Lite
P504-015
ab € 16,08*
Zubehör
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
P512-010
ab € 3,96*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,81*
Zubehör
Tripp Lite
P561-003
ab € 4,51*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006-SLI
ab € 7,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.