Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P561-010 DVI-Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 3,05 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P561-010 DVI-Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 3,05 m
Tripp Lite P561-010 DVI-Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 3,05 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1667680
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P561-010
EAN/GTIN:
     0037332120113
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
Hochwertige angegossene Kabel mit Folien-/Geflechtabschirmung für maximalen EMI-/RFI-Schutz
Single-Link-Digital-Signalisierung für Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 4,95Gbps und 1920 x 1200 Auflösung
Vergoldete Kupferkontakte gewährleisten eine ausgezeichnete Leitfähigkeit
Erfüllt den DVI DDWG-Standard
Kompatibel mit PC und Mac
Zur Verwendung mit digitalen CRT-Displays, Flachbildschirmen, HDTV und Projektoren
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332120110
Sonstige Funktionen
Tiefe
3048 mm
Höhe
38.1 mm
Breite
12.7 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
508 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
230 g
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Ferritperle
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
A102-01M
ab € 3,10*
Zubehör
Tripp Lite
A102-02M
ab € 3,57*
Zubehör
Tripp Lite
P312-010
ab € 2,15*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,40*
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,04*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,08*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003-SM
ab € 4,79*
Zubehör
Tripp Lite
P502-006-RA
ab € 7,18*
Zubehör
Tripp Lite
P504-015
ab € 16,08*
Zubehör
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
P512-010
ab € 3,98*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,83*
Zubehör
Tripp Lite
P561-003
ab € 4,50*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.