Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P562-006 DVI-Kabel 1,83 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P562-006 DVI-Kabel 1,83 m DVI-D Schwarz
Tripp Lite P562-006 DVI-Kabel 1,83 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1667676
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P562-006
EAN/GTIN:
     0037332120649
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332120646
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
320 g
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Dual-Link-DVI
Ja
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Ferritperle
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
A102-01M
ab € 3,10*
Zubehör
Tripp Lite
A102-02M
ab € 3,55*
Zubehör
Tripp Lite
P312-010
ab € 2,13*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,40*
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,04*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,07*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003-SM
ab € 4,79*
Zubehör
Tripp Lite
P502-006-RA
ab € 7,17*
Zubehör
Tripp Lite
P504-015
ab € 16,24*
Zubehör
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
P512-010
ab € 3,98*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,83*
Zubehör
Tripp Lite
P561-003
ab € 4,51*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006
ab € 8,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.