Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P582-006-HD-V2A DisplayPort-1,2-auf-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 1,83 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P582-006-HD-V2A DisplayPort-1,2-auf-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 1,83 m
Tripp Lite P582-006-HD-V2A DisplayPort-1,2-auf-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 1,83 m
Tripp Lite P582-006-HD-V2A DisplayPort-1,2-auf-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 1,83 m
Tripp Lite P582-006-HD-V2A DisplayPort-1,2-auf-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 1,83 m
Tripp Lite P582-006-HD-V2A DisplayPort-1,2-auf-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 1,83 m
Tripp Lite P582-006-HD-V2A DisplayPort-1,2-auf-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 1,83 m
Tripp Lite P582-006-HD-V2A DisplayPort-1,2-auf-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 1,83 m
Artikel-Nr.:
     173-4569673
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P582-006-HD-V2A
EAN/GTIN:
     0037332200730
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Senden Sie UHD-DisplayPort-1.2a-Signale an ein 4K-HDMI-Display
Verbindet DisplayPort PC oder Mac mit einem 4K-fähigen HDMI-Monitor, Projektor oder HDTV
Empfohlen für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Tafel
DisplayPort und gut greifende HDMI-Stecker
Kein separater Netzadapter erforderlich

Lebhafte Videoqualität
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz, wie in HDMI 2.0 spezifiziert
Unterstützt HDCP 2.2, Audio und EDID
Aktiver Adapter kompatibel mit Single-Mode- und Dual-Mode-(DP++)-DisplayPort-Ausgabe
Empfohlen für die Verwendung mit Grafikkarten wie AMD Eyefinity, die keine DP++-Signale ausgeben.

Überlegene Werkstoffe für überlegene Leistung
Vergoldete HDMI-Steckverbinder und Kontakte für maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust
Spezieller griffiger HDMI-Stecker verhindert versehentliches Trennen
Die integrierte Zugentlastung bietet Kabel-und Steckverbinder mit Flexibilität und reduziert die Belastung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
150 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DISPLAYPORT
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332200737
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
14
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,04*
€ 38,68*
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,05*
€ 52,40*
7 Tage
14
pro Paket
€ 6,99*
ab € 55,61*
€ 74,27*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,83*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,31*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,77*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,73*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,34*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,67*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 33,03*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-V2
ab € 27,08*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006
ab € 14,42*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006-V2
ab € 24,41*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006-VGA-V2
ab € 18,42*
Zubehör
Tripp Lite
P581AB-006
ab € 20,34*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-HD-V2A
ab € 36,98*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-V2
ab € 22,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.