Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P582-003-V2 DisplayPort 1.2 auf HDMI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HDMI (Stecker/Stecker), UHD 4K, 0,91 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P582-003-V2 DisplayPort 1.2 auf HDMI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HDMI (Stecker/Stecker), UHD 4K, 0,91 m
Tripp Lite P582-003-V2 DisplayPort 1.2 auf HDMI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HDMI (Stecker/Stecker), UHD 4K, 0,91 m
Tripp Lite P582-003-V2 DisplayPort 1.2 auf HDMI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HDMI (Stecker/Stecker), UHD 4K, 0,91 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30946665
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P582-003-V2
EAN/GTIN:
     0037332191984
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Senden von hochwertigen DisplayPort v1.2 Audio-/Video-Signalen an ein HDMI-Display
Verbindet den DisplayPort-Computer mit einem HDMI-fähigen Monitor, Projektor oder Fernsehgerät
Ideal für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Tafel
HDMI und verriegelnde DisplayPort-Stecker
Kein separater Adapter erforderlich

Dynamische, überlegene Videoqualität
Unterstützt Ultra High Definition (UHD)-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz
Unterstützt Audio und HDCP
Perfekt zur Verwendung mit Dual-Mode-(DP++)-DisplayPort-Grafikkarten

Überlegene Werkstoffe für überlegene Leistung
Vergoldete Anschlüsse und Kontakte für hervorragende Leitfähigkeit
Einrastender DisplayPort-Stecker für eine sichere Verbindung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluß zu PC
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
80 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332191981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,06*
Zubehör
Tripp Lite
P314-012
ab € 3,79*
Zubehör
Tripp Lite
P315-06N
ab € 1,96*
Zubehör
Tripp Lite
P556-003
ab € 4,99*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-MINI
ab € 8,01*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,99*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,43*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-MINI
ab € 9,74*
Zubehör
Tripp Lite
P566-012
ab € 13,77*
Zubehör
Tripp Lite
P566-020
ab € 25,72*
Zubehör
Tripp Lite
P566-030
ab € 34,38*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,35*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,56*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 32,94*
Zubehör
Tripp Lite
P569-050
ab € 55,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.