| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-113699777 Herst.-Nr.: CMH96GX5M2B6000C30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 96 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 48 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 4800 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | CAS Latenz | 30 | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.1,1.4 V | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 3.0 | | SPD profil | Ja | | Kühlung | Kühlkörper | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.15 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, desktop-pc-speicher corsair, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |