Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Red Plus WD40EFPX Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Red Plus WD40EFPX Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Western Digital Red Plus WD40EFPX Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     1410-71821
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD40EFPX
EAN/GTIN:
     718037899794
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Red™ Plus für anspruchsvolle Workloads
Die WD Red™ Plus bietet geballte Leistung für die NAS-Umgebungen kleiner und mittlerer Unternehmen und erhöhte Workloads in Heim- und Kleinbüros. Sie ist für die Archivierung, das Teilen von Inhalten und den Aufbau von RAID-Arrays in Systemen mit ZFS und anderen Dateisystemen optimiert. Die Festplatten sind für NAS-Systeme mit bis zu 8 Laufwerksschächten konzipiert und getestet und sorgen beim Speichern und Teilen ihrer wertvollen privaten und geschäftlichen Dateien für die nötige Flexibilität, Vielseitigkeit und Sicherheit.

Für kleine und mittlere Unternehmen
Mit einem NAS und WD Red™ Plus-Festplatten können Sie Ihre digitalen Inhalte streamen, sichern, organisieren und mühelos für andere Geräte im Heim- oder Firmennetzwerk freigeben. Die NASware™ 3.0-Technologie erhöht die Kompatibilität Ihrer Festplatten mit anderen Geräten. Größere Unternehmen mit bis zu 24 Laufwerksschächten können sich auf die herausragende Leistung der WD Red™ Pro-Festplatten verlassen.

Exklusive NASware 3.0
Nicht jedes Laufwerk ist dafür geeignet. Sie können bis zu 112 TB Kapazität in einem NAS-System mit 8 Laufwerksschächten nutzen und erhalten mit der exklusiven NASware 3.0 -Technologie von Western Digital die Möglichkeit, jede einzelne Festplatte zu optimieren. NASware 3.0 ist in jede WD Red™ Plus-Festplatte integriert und verbessert dank modernster Technologien und durch verbesserte Kompatibilität, Integration, Upgradefähigkeit und Zuverlässigkeit die Speicherleistung Ihres Systems.

Entwickelt für optimale NAS-Kompatibilität
WD Red™ Plus-Festplatten mit NASware™-Technologie erleichtern die Festplattenwahl. Unser einzigartiger Algorithmus ist für NAS-Systeme optimiert und erzeugt das richtige Verhältnis aus Leistung und Zuverlässigkeit in NAS- und RAID-Umgebungen. Kurz: WD Red™ Plus ist die Festplatte mit der höchsten Kompatibilität für NAS-Gehäuse. Das ist auch durch Zahlen belegt. WD Red™ Plus-Festplatten sind das Ergebnis umfangreicher Kompatibilitätstests mit NAS-Partnern und weitreichender Einbindung ihrer Technologien.

WD Red™ Pro für Großunternehmen
Für Geschäftskunden, die ein NAS-System für intensive Anwendungen suchen, bieten WD Red™ Pro-Festplatten außergewöhnliche Leistung für mittlere und große Unternehmen mit extremen Anforderungen. WD Red™ Pro-Festplatten liefern kompromisslose Leistung und höchste Sicherheit mit 5 Jahren Garantie für NAS-Umgebungen mit 9 bis 24 Laufwerksschächten.

3D Active Balance Plus
Unsere erweiterte Technologie zum Massenausgleich auf zwei Ebenen verbessert die Gesamtleistung und -zuverlässigkeit des Laufwerks erheblich. Festplatten ohne korrekten Massenausgleich können in einem System mit mehreren Laufwerken übermäßige Vibrationen und Geräusche verursachen, die die Lebensdauer der Festplatten verringern und mit der Zeit die Leistung abfallen lassen.

Eine Umgebung im Dauerbetrieb
Ihr NAS-System läuft rund um die Uhr. Ein äußerst zuverlässiger Speicher ist daher unverzichtbar. Mit einer MTBF von mehr als 1 Mio. Stunden ist die WD Red ™ Plus für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Desktopfestplatten im Vergleich zu WD Red™ Plus
Wählen Sie die richtige, NAS-optimierte Festplatte mit einer Vielzahl von Funktionen, damit Sie Ihre Daten schützen und die Leistung auf höchstem Niveau halten können. Beachten Sie Folgendes, wenn Sie eine Festplatte für Ihr NAS-System auswählen:

- Kompatibilität: Im Gegensatz zu Desktoplaufwerken werden diese Festplatten auf Kompatibilität mit NAS-Systemen getestet, um für optimale Leistung zu sorgen.
- Zuverlässigkeit: Der Dauerbetrieb eines NAS oder RAID ist extrem anspruchsvoll. Desktopfestplatten sind in der Regel nicht für diese Bedingungen konzipiert und getestet – anders als die WD Red™ Plus.
- Fehlerbehebungsprotokolle: WD Red™ Plus NAS-Festplatten wurden speziell mit RAID-Fehlerbehebungsprotokollen entworfen, die dabei helfen, Ausfälle im NAS-System zu reduzieren.
- Geräusch- und Vibrationsschutz: Desktoplaufwerke sind für den Einzelbetrieb ausgelegt und bieten deshalb üblicherweise nur geringfügigen oder keinen Schutz gegen Geräusche und Vibration, die in Systemen mit mehreren Laufwerken vorkommen. WD Red™ Plus-Festplatten sind für den Einsatz in NAS-Umgebungen mit mehreren Laufwerksschächten optimiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Erweitertes Format (AF)
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
23 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
570 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieverbrauch (idle)
3.1 W
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 89,80*
€ 110,13*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 90,23*
€ 110,19*
2 Tage
282
pro Stück
€ 4,50*
ab € 89,64*
€ 110,37*
1 Tag
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 91,94*
€ 112,25*
2 Tage
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 91,28*
€ 112,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 70,52*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 189,08*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 246,42*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 348,99*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 352,65*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 485,76*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 496,15*
Ähnlich
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 543,72*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 555,51*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 173,01*
Ähnlich
Asus
90YV0HH0-M0NA00
ab € 193,60*
Ähnlich
Asus
90DC00F3-B39000
ab € 321,52*
Ähnlich
Asus
90YV0AT2-M0NA00
ab € 66,06*
Ähnlich
Asus
90YV0I70-M0NA00
ab € 38,51*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 58,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.