Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Schwarz
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Schwarz
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Schwarz
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Schwarz
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Schwarz
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     690-308360023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46410095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A5
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Weiß
Pen-Loop
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
295 g
Breite
181 mm
Höhe
20 mm
Tiefe
215 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,56*
€ 6,62*
8 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,37*
€ 7,31*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,41*
€ 7,57*
2 Tage
464
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 49,42*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,64*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,02*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,63*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,12*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 11,36*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,78*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 17,83*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,88*
Ähnlich
Leitz
50082095
ab € 9,83*
Ähnlich
Leitz
50081095
ab € 8,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.