Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-50082095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50082095
EAN/GTIN:
     4002432121557
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt WOW Metall. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Blisterverpackung. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Lochung:
80mm
Garantie gewährt:
Ja
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
30
Garantiedauer:
10 Jahre
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Farbe:
schwarz
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Werkstoff:
metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.