Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/schwarz
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/schwarz
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/schwarz
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/schwarz
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/schwarz
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/schwarz
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/schwarz
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/schwarz
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/schwarz
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/schwarz
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-53611095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53611095
EAN/GTIN:
     4002432122035
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Duo Colour. Große Griffzone durch abgeschrägte Front. Stapelbar. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Für Formate bis A4, C4 sowie Folio- und Letter-Format. Format: 267 x 49 x 336 mm. Farbe: weiß/schwarz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
336
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Breite:
267
Farbe:
weiß/schwarz
stapelbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
49
Werkstoff:
Polystyrol
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,154*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,62*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,48*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,85*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 6,99*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 12,91*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,14*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 9,98*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,28*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,80*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,97*
Ähnlich
Leitz
50082095
ab € 9,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.