Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 8 Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 8 Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder
Ejendals TEGERA 8 Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81769342
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626000872
EAN/GTIN:
     7392626000872
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß, Gelb
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Hitzebeständig, Kratzresistent
Material
Material
Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paar
ab 6 Paar
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paar
ab 36 Paar
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626000896
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.