Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
Tripp Lite U444-006-HDR2BE USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-80510422
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
U444-006-HDR2BE
EAN/GTIN:
0037332253811
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
70 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Leistungen
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2160 Pixel
Zertifizierung
RoHS, REACH, FCC, CE, WEEE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332253818
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Ursprungsland
Vietnam
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
... >
Computer-Komponenten
>
Schnittstellen-Komponenten
>
USB-Grafikadapter
Weitere Suchbegriffe:
HDMI Adapter
,
USB HDMI Adapter
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
USB-C HDMI Adapter
,
usb anschlusskabel
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite P130-08N Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D HDMI Schwarz
Tripp Lite
P130-08N
€ 10,26*
Zubehör
Tripp Lite P318-006-MF Audio-Kabel 1,83 m 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P318-006-MF
€ 5,76*
Zubehör
Tripp Lite P556-006 Videokabel-Adapter 1,83 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P556-006
€ 6,07*
Zubehör
Tripp Lite P566-006 HDMI-auf-DVI-Kabel, Digital-Monitor-Adapter-Videokonverterkabel (HDMI zu DVI-D Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite
P566-006
€ 13,59*
Zubehör
Tripp Lite P566-006-VGA Aktives HDMI-auf-VGA-Adapterkabel, Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite
P566-006-VGA
€ 34,78*
Zubehör
Tripp Lite P566-006-VGA-A Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
€ 32,19*
Zubehör
Tripp Lite P566AB-006 Videokabel-Adapter 1,83 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P566AB-006
€ 12,86*
Zubehör
Tripp Lite P567-01M Videokabel-Adapter 1 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P567-01M
€ 35,67*
Zubehör
Tripp Lite P567-02M Videokabel-Adapter 2 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P567-02M
€ 44,89*
Zubehör
Tripp Lite P581AB-006 Videokabel-Adapter 1,83 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P581AB-006
€ 21,03*
Zubehör
Tripp Lite P582-003-HD-V2A DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 0,91 m
Tripp Lite
P582-003-HD-V2A
€ 49,60*
Zubehör
Tripp Lite P582-003-V2 DisplayPort 1.2 auf HDMI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HDMI (Stecker/Stecker), UHD 4K, 0,91 m
Tripp Lite
P582-003-V2
€ 27,56*
Zubehör
Tripp Lite P582-006-V2-ACT DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HDMI (Stecker/Stecker), UHD 4K , 1,83 m
Tripp Lite
P582-006-V2-ACT
€ 51,51*
Zubehör
Tripp Lite P582-010-HD-V2A DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 3,05 m
Tripp Lite
P582-010-HD-V2A
€ 59,66*
Zubehör
Tripp Lite P582-015-HD-V2A DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 4,57 m
Tripp Lite
P582-015-HD-V2A
€ 70,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.