Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 130A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 130A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder
Ejendals TEGERA 130A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder
Ejendals TEGERA 130A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder
Ejendals TEGERA 130A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527869
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118312422
EAN/GTIN:
     7340118312422
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Schwer entflammbar, beständig gegen schweißfunken und schleifspritzer, verstärkter zeigefinger, beständig gegen kontaktwärme bis 100°c, kevlar®faden in den nähten, der kurzfristig gegen 427° hitze und über längere zeit gegen 204° hitze beständig ist;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, verbrennungen, fleischwunden, blasen, schürfwunden, verletzungen durch hitze;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, warme bereiche, harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, mining;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Metallarbeiten, arbeit mit heißen gegenständen, montagearbeiten, schweißerarbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß, Gelb
Empfohlene Nutzung
Werkstatt
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Feuerresistent, Hitzebeständig, Kratzresistent
Abriebfest
Ja
Feuerbeständig
Ja
Hitzebeständig
Ja
Material
Material
Latex, Leder
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schnittschutzhandschuhe tegera gr 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118312446
ab € 8,58*
Ähnlich
Ejendals
7340118312460
ab € 8,59*
Ähnlich
Ejendals
7340118312484
ab € 8,58*
Ähnlich
Ejendals
7340118312507
ab € 8,62*
Ähnlich
Ejendals
7340118312408
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.