Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 811 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Nylon, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 811 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 811 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 811 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Nylon, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527399
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626016569
EAN/GTIN:
     7392626016569
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Esd, entspricht iec 61340-5-1 (esd), für touchscreens;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, elektrische aufladung, fleischwunden;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Machinery and equipment, mro, life science and electronics;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, installationsarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Kratzresistent
Abriebfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Nylon, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paar
ab 6 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 96 Paar
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626007994
ab € 4,71*
Ähnlich
Ejendals
7392626008014
ab € 4,71*
Ähnlich
Ejendals
7392626008021
ab € 4,71*
Ähnlich
Ejendals
7392626007987
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.