Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 811 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Nylon, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 811 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 811 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 811 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Nylon, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526082
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626007994
EAN/GTIN:
     7392626007994
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Esd, entspricht iec 61340-5-1 (esd), für touchscreens;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, elektrische aufladung, fleischwunden;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Machinery and equipment, mro, life science and electronics;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, installationsarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Kratzresistent
Abriebfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Nylon, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paar
ab 6 Paar
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 96 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626008014
ab € 4,71*
Ähnlich
Ejendals
7392626008021
ab € 4,71*
Ähnlich
Ejendals
7392626016569
ab € 4,71*
Ähnlich
Ejendals
7392626007987
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.