Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 8145 Werkstatthandschuhe Gelb Latex


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 8145 Werkstatthandschuhe Gelb Latex
Ejendals TEGERA 8145 Werkstatthandschuhe Gelb Latex
Ejendals TEGERA 8145 Werkstatthandschuhe Gelb Latex
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526447
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626034013
EAN/GTIN:
     7392626034013
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Wasserdicht, für den umgang mit lebensmitteln zugelassen, gummiband;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Kontakt mit nässe;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, horeca, service;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Raumpflege, landwirtschaftsarbeiten, arbeit in hotels und gastronomie, müllabfuhrarbeiten, umgang mit lebensmittelproduktion, küchenarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Gelb
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Material
Material
Latex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 9, gummi handschuh, gummihandschuh gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,666* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626033993
ab € 6,45*
Ähnlich
Ejendals
7392626034006
ab € 6,47*
Ähnlich
Ejendals
7392626034020
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.