Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 17 Werkstatthandschuhe Gelb Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 17 Werkstatthandschuhe Gelb Latex, Leder
Ejendals TEGERA 17 Werkstatthandschuhe Gelb Latex, Leder
Ejendals TEGERA 17 Werkstatthandschuhe Gelb Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76525654
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626001794
EAN/GTIN:
     7392626001794
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Schwer entflammbar, beständig gegen schweißfunken und schleifspritzer, verstärkte nähte, beständig gegen kontaktwärme bis 100°c;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, verbrennungen, fleischwunden, blasen, schürfwunden, verletzungen durch hitze, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Warme bereiche, harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, mining;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Metallarbeiten, werkstattarbeiten, bergbauarbeiten;

ART DER ARBEIT
Schwere Arbeiten ;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Gelb
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent, Temperaturbeständig
Hitzebeständig
Ja
Material
Material
Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626001787
ab € 4,90*
Ähnlich
Ejendals
7392626027459
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.