Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0317 00 05 Drahtverbinder M16 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 0317 00 05 Drahtverbinder M16 Silber
BINDER 09 0317 00 05 Drahtverbinder M16 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74394073
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0317 00 05
EAN/GTIN:
     8716065143126
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.738 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Silber
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
60 V
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0314 00 05
ab € 4,15*
Zubehör
Binder
09 0318 00 05
ab € 5,67*
Zubehör
Binder
09 0320 90 05
ab € 4,45*
Zubehör
Binder
09-0140-70-05
ab € 6,56*
Zubehör
Binder
09-0316-80-05
ab € 4,00*
Zubehör
Binder
09-0316-00-05
ab € 2,94*
Zubehör
Binder
09-0320-00-05
ab € 3,87*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,30*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,16*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0320 80 05
ab € 4,25*
Zubehör
Binder
09 0316 90 05
ab € 4,33*
Zubehör
Binder
09 0316 290 05
ab € 6,15*
Zubehör
Binder
09 0142 70 05
ab € 8,15*
Zubehör
Binder
09 0314 09 05
ab € 5,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.