Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0380 Montageschlüssel Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733307-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckverbinder-Schraubenschlüssel
Steckverbinderschlüssel
Lumberg 0380 Montageschlüssel Schwarz 1 St.

Zubehör für DIN-Steckverbinder

Montageschlüssel
Passend für Steckverbinder: Lumberg DIN-Stecker,Lumberg DIN-Buchsen

Montageschlüssel für Stecker ung Kupplungen der Serien 032... und 033..

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Montageschlüssel · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Steckverbinder: Lumberg DIN-Stecker,Lumberg DIN-Buchsen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Lumberg
Farbe:
schwarz
Passend für Steckverbinder:
Lumberg DIN-Stecker | Lumberg DIN-Buchsen
Herst.-Teilenr.:
0380
Typ (Hersteller-Typ):
0380
Ausführung (allgemein):
Montageschlüssel
Pole:
-
Anschluss (Details):
-
Produkt-Art:
Montageschlüssel
Weitere Suchbegriffe: 2050000793745, Lumberg, 0380, 533-7846
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 5,95*
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 8,46*
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 8,52*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,64*
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
0322 03
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.