Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0313 00 05 Drahtverbinder M16 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 0313 00 05 Drahtverbinder M16 Schwarz, Silber
BINDER 09 0313 00 05 Drahtverbinder M16 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74394030
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0313 00 05
EAN/GTIN:
     8716065143133
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.744 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
250 V
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,13*
Zubehör
Binder
09 0314 00 05
ab € 4,12*
Zubehör
Binder
09 0318 00 05
ab € 5,67*
Zubehör
Binder
09 0320 90 05
ab € 4,45*
Zubehör
Binder
09-0140-70-05
ab € 6,54*
Zubehör
Binder
09-0316-80-05
ab € 4,02*
Zubehör
Binder
09-0316-00-05
ab € 2,94*
Zubehör
Binder
09 0315 00 05
ab € 3,64*
Zubehör
Binder
09-0320-00-05
ab € 3,86*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,30*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,09*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0320 80 05
ab € 4,22*
Zubehör
Binder
09 0316 290 05
ab € 6,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.