Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1-Local/4-Remote Access 24-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 1-Local/4-Remote Access 24-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/4-Remote Access 24-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/4-Remote Access 24-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/4-Remote Access 24-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33674897
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN4124VA-AX-G
EAN/GTIN:
     4719264644146
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Die 4. Generation von ATENs KVM over IP Switches übertrifft die Erwartungen. Der KN4124VA bietet einer überragende Videoqualität mit Full HD Auflösungen bis zu 1920 x 1200, FIPS 140-2 mit Level 1 Sicherheitsstandards und virtuellen Medienübertragungen mit der doppelten Geschwindigkeit als normal.

1x KN4124VA KVM over IP Switch
2x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1x Montageset
2x 0X12-0017-301G Lok-U-Plugs
1x 0X12-0017-401G Lok-U-Plug Installationswerkzeug
1x Fuß-Auflage-Set (4 Stk.)
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
506 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
7565 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit RC4, 256-bit AES, DES, FIPS 140-2, RSA, SSL/TLS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
433.6 mm
Tiefe
412.1 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5810 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
Kabel-Remote-Schalter
Ja
Kaskadierbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Datenübertragungsrate (max)
1000 Gbit/s
Scanning interval
1,255 s
Zahl der Benutzer
64 Benutzer
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
24
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
3
USB-Stecker
Mini-USB B, USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
506 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.880,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.174,94*
€ 8.538,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.114,41*
€ 8.466,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.952,21*
€ 8.273,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.880,49*
€ 8.187,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 734,29*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,30*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,59*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,01*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,32*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 177,42*
Zubehör
Aten
KA7188
ab € 159,09*
Zubehör
Aten
KA7189
ab € 159,16*
Zubehör
Aten
KA8270
ab € 817,46*
Zubehör
Aten
KA8278
ab € 814,10*
Zubehör
Aten
KA8280
ab € 770,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.