Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Konsole 16-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Konsole 16-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
ATEN 2-Konsole 16-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
ATEN 2-Konsole 16-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
ATEN 2-Konsole 16-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79961491
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KH2516A-AX-G
EAN/GTIN:
     4710423776876
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der KVM-Switch KH2516A ist eine Steuereinheit, die es IT-Administratoren ermöglicht, mehrere Computer von zwei PS/2- oder USB-Konsolen (zwei Bus) aus zu steuern. Sysops können an bis zu zwei Konsolen unabhängig und gleichzeitig bis zu 16 Computer steuern. Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren Switches können sogar von den ursprünglichen KVM-Konsolen bis zu 512 Computer verwaltet werden.

Dieser Switch besitzt einzigartige und leistungsstarke Funktionen, dank derer Systemadministratoren alle Geräte des gesamten Server-Raums bzw. Rechenzentrums auf einfache und praktische Weise verwalten können.
1x KH2516A High-Density-KVM-Switch für Kat. 5-Netzwerkkabel
1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x LIN2-481K-E12G Netzkabel
1x Kit für die Rackmontage
1x Standfuß-Set (4 Stk.)
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
3770 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
32
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
163.7 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3210 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
32
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
PS/2, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 632,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,32*
€ 836,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,52*
€ 826,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,05*
€ 812,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,34*
€ 795,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,15*
€ 752,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,60*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,30*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,45*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 63,80*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 38,93*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,47*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 122,61*
Zubehör
Aten
KA7970-AX
ab € 30,75*
Zubehör
EFB-Elektronik
KA-9140
ab € 260,06*
Zubehör
EFB-Elektronik
KA-7570
ab € 33,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.