Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmaster Fußplatte für Schreibtisch - Befestigung 903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmaster Fußplatte für Schreibtisch - Befestigung 903
Dataflex Viewmaster Fußplatte für Schreibtisch - Befestigung 903
Dataflex Viewmaster Fußplatte für Schreibtisch - Befestigung 903
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4701983
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     53.903
EAN/GTIN:
     805410539030
Suchbegriffe:
Komponent
Diese Fußplatte aus solidem Stahl und mit markantem bogenförmigen Design verleiht Dataflex Multi-Monitor-Systemen Gewicht und Stabilität. Befestigung am Schreibtisch wird damit überflüssig. - Fußlattenbefestigung für Viewmaster Multi-Monitor-Systeme - Beschwerte Platte für zusätzliche Stabilität - Aus Stahl
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
3540 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Kompatibilität
Viewmaster
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Tiefe
317 mm
Höhe
48 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 122,53*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 211,03*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 149,80*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 149,76*
Zubehör
Dataflex
53.862
ab € 57,88*
Zubehör
Dataflex
52.912
ab € 48,19*
Zubehör
Dataflex
52.622
ab € 289,90*
Zubehör
Dataflex
52.652
ab € 72,38*
Zubehör
Dataflex
52.662
ab € 92,72*
Zubehör
Dataflex
52.672
ab € 111,84*
Zubehör
Dataflex
52.682
ab € 176,73*
Zubehör
Dataflex
52.632
ab € 149,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.