Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Fußplatte für Schreibtisch - Option 912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Fußplatte für Schreibtisch - Option 912
Dataflex Viewmate Fußplatte für Schreibtisch - Option 912
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4756604
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.912
EAN/GTIN:
     805410529123
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die freistehende Fußplatte wurde speziell für alle Viewmate Monitorarme ohne Tiefenverstellung mit Schreibtischbefestigung entworfen. Sie ist aus massivem Stahl und hält mit ihrem Gewicht einen Monitorarm stabil an seinem Platz, lässt sich aber leicht verschieben und bietet damit Flexibilität bei der Arbeitsplatzgestaltung. - Geeignet für alle Viewmate-Monitorarme mit Wandbefestigung und ohne Tiefeneinstellung - Abmessungen (B x T x H): 420 x 275 x 5 mm - Befestigungselemente werden zum Monitorarm mitgeliefert - Aus Stahl
Weitere Informationen:
Montage
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
1
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
420 x 275 x 5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
5 mm
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
3100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
53.903
ab € 172,00*
Zubehör
Dataflex
53.862
ab € 58,15*
Zubehör
Dataflex
52.642
ab € 107,65*
Zubehör
Dataflex
52.652
ab € 71,79*
Zubehör
Dataflex
52.672
ab € 112,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.