Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Leichte Single Rail LCD Konsole (PS/2-USB, VGA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Leichte Single Rail LCD Konsole (PS/2-USB, VGA)
ATEN Leichte Single Rail LCD Konsole (PS/2-USB, VGA)
ATEN Leichte Single Rail LCD Konsole (PS/2-USB, VGA)
ATEN Leichte Single Rail LCD Konsole (PS/2-USB, VGA)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37212027
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL3000N-ATA-XG
EAN/GTIN:
     4719264642470
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die leichtgewichtige LCD-Konsole für PS/2 und USB CL3000 ist eine integrierte LCD-KVM-Konsole, die zur Bedienung kompatibler KVM-Switches entwickelt wurde.
1x CL3000 leichtgewichtige LCD-Konsole für PS/2-USB mit Standard-Rackmontagekit
1x 2L-5302UP USB-PS/2 KVM-Kabel
1x 1ADP-0005-005G Netzkabel
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Tastatur
Kurzbefehle
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.7 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Display-Typ
LCD
Reaktionszeit
5 ms
Technische Details
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
KVM switch-Anschlussanzahl
1
Rack-Einbau
Ja
Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Konsolen-Port
VGA
Anzahl der Computer
1
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
640.2 mm
Gewicht
9470 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12162 g
Verpackungsbreite
668 mm
Verpackungstiefe
718 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
668 mm
Höhe des Versandkartons
135 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.095,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,24*
€ 1.429,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,02*
€ 1.416,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,75*
€ 1.374,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,27*
€ 1.342,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,61*
€ 1.303,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CL1016M-ATA-XG
ab € 889,76*
Zubehör
Aten
2K-0003
ab € 44,80*
Zubehör
Aten
2K-0004
ab € 60,44*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,52*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,21*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,34*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,35*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,39*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,85*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 21,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.