Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT7384 61 cm (24 Zoll) Schwarz, Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT7384 61 cm (24 Zoll) Schwarz, Graphit
B-Tech BT7384 61 cm (24 Zoll) Schwarz, Graphit
B-Tech BT7384 61 cm (24 Zoll) Schwarz, Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21505776
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7384/GB
EAN/GTIN:
     5037374363597
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
18 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-40 - 40 °
Swivel Winkel
360 °
Design
Produktfarbe
Schwarz, Graphit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 192,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
€ 76,36*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
€ 86,43*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
€ 125,07*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
€ 280,10*
Zubehör
B-Tech
BT7383/B
€ 152,04*
Zubehör
B-Tech
BT8424-300/B
€ 231,40*
Zubehör
B-Tech
BT8424-150/B
€ 204,49*
Zubehör
B-Tech
BT8424-200/B
€ 199,61*
Zubehör
B-Tech
BT8428-300/B
€ 320,21*
Zubehör
B-Tech
BT8428-150/B
€ 273,72*
Zubehör
B-Tech
BT8428-100/B
€ 259,26*
Zubehör
B-Tech
BT8428-200/B
€ 298,12*
Zubehör
B-Tech
BT8448-200/BB
€ 383,65*
Zubehör
B-Tech
BT8448-150/BB
€ 360,68*
Zubehör
B-Tech
BT8448-300/BB
€ 470,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.