Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32781818
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061777
EAN/GTIN:
     4007249617774
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bildhalter
Cliprahmen
Der Rahmen ist mit einer sehr bruchsicheren Polystyrolscheibe (1 mm Stärke) ausgestattet und eignet sich daher hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
420 mm
Randbreite
9 mm
Randhöhe
17 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Silber
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
18 x 24 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Ausrichtung
Porträt
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175882
ab € 6,22*
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 8,89*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,55*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,18*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,05*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,61*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,57*
Ähnlich
Hama
00066691
ab € 2,81*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,65*
Ähnlich
Hama
00066499
ab € 7,48*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.