Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T80L Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton T80L Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T80L Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T80L Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     6808-2644076
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05460
EAN/GTIN:
     4031026105864
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
    - Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
    - Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
    - Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
    - Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
    Kabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Die Materialvielfalt macht diese Serie so universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
390 mm
Breite
4.7 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
110 mm
Zugspannung (daN)
355
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
22700
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0997*
€ 0,1358*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0998*
€ 0,1361*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1034*
€ 0,1404*
7 Tage
29700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1035*
€ 0,1405*
3 Tage
4100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1038*
€ 0,1408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 843,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 229,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 233,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.