Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton MB4 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton MB4 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton MB4 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton MB4 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-3592079
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
4.7 mm
Schraublochdurchmesser
4 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,6214*
€ 0,8993*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 1,10*
1 Tag
542
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,69*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,82*
€ 34,03*
49 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 62,40*
€ 87,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8993*
€ 1,07017
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8593*
€ 1,02257
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,8154*
€ 0,97033
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,7714*
€ 0,91797
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6214*
€ 0,73947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 89,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28320
ab € 0,2073*
Zubehör
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2354*
Zubehör
HellermannTyton
111-05859
ab € 0,051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.