Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder innenverzahnt, UV-witterungsstabil 390 x 4,7 mm, schwarz, 111-05460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt, 390x4.7mm, Ø1.5-110mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 390x4.7mm, Ø1.5-110mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 390x4.7mm, Ø1.5-110mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 390x4.7mm, Ø1.5-110mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 390x4.7mm, Ø1.5-110mm, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     4792-40069056
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05460
EAN/GTIN:
     4031026105864
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: T80L-PA66W-BK (100), T80LPA66WBK100, 11105460, 111-05460, Befestigungssystem, Bündelung, Hellermann, HellermannTyton, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Standard, Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungssta, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbänder, Kabelbündel- und Befestigungssysteme, Kabelhaltebänder, Sicherung, Standard, Straps, T Binder, T Serei, T Serie, T-Band, T-Binder, T-Bänder, T-Serei, T-Serie in PA66W schwarz, T80L, T80L W, T80L-W, TSerei, TSerie, Tyton, hellermann 111-05460, t80lw, uv-stabil, witterungsstabil, 0427520, 427520
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26100
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,10*
€ 0,1335*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1007*
€ 0,1338*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1034*
€ 0,1374*
Lager 4792
31700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1035*
€ 0,1385*
3 Tage
4100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1038*
€ 0,1388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 843,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 864,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 230,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.