Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel mit Standfuß, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A) 1,5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
USB
USB
Artikel-Nr.:
     1039U-931968913
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68913
EAN/GTIN:
     4040849689130
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
2er Pack USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel mit Standfuß, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A) 1,5 m

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

-

Anzahl Schirmungen: 2 x
Ausgang 2, Spannung: 5.0 V (DC)
max. Übertragungsrate: 0.48 Gbit/s
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Anschluss, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ A)
Anschluss 2, Typ: USB 2.0-Buchse (Typ A)
Farbe: Schwarz
Kabellänge: 1.5 m
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Farbversion: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1,5m, USB, 2.0, Hi-Speed, Verlängerungskabel, mit
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
280
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,86*
€ 4,40*
2 Tage
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,47*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,30*
€ 14,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,81*
€ 32,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68625
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
68713
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
68714
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
68716
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
68717
ab € 1,52*
Zubehör
Goobay
68733
ab € 1,37*
Zubehör
Goobay
68972
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
68973
ab € 1,69*
Zubehör
Goobay
68624
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
68914
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay
68915
ab € 2,41*
Zubehör
Goobay
68916
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.