Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-C25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S201-C25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 1
ABB S201-C25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18572030
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2609707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Nennstrom
25 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,79*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 10,53*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,25*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0065
ab € 3,98*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0104
ab € 4,21*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 2,29*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,68*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,12*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,77*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,83*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 12,01*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0164
ab € 4,39*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0204
ab € 5,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.