Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-C16 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S201-C16 Stromunterbrecher
ABB S201-C16 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23518650
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,76*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0104
ab € 4,50*
Zubehör
ABB
S201-B16
ab € 17,63*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,46*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,07*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 21,05*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 10,21*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0204
ab € 5,03*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0324
ab € 6,35*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0064
ab € 5,00*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.