Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Allgemeine Anwendungen, Polyamid Grau 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Safety Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Allgemeine Anwendungen, Polyamid Grau 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     CG6MH-3603835500652
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2400250/T8
EAN/GTIN:
     3603835500652
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Honeywell Safety Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Allgemeine Anwendungen, Polyamid Grau 1Paar Stk.
Weitere Informationen:
ESG-Score:
https://cdn.esg-score.org/europe/rel20240227-1/en/ranking.html?i=NTMtMjE3MjAwOWQxY2FjZTNlYTQwYjU4ZmJmZTJhZGY5Yjg2YTlhMTAzNA==
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 7 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 15 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 40 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8691651
ab € 24,74*
Ähnlich
RS Pro
1845987
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.