Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Abrasion Resistant, Tear Resistant Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Abrasion Resistant, Tear Resistant Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-1845987
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1845987
EAN/GTIN:
     5059044122730
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 8, M
Primäre Handschuhanwendung = Abrasion Resistant, Tear Resistant
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN 388 Schnittfestigkeit = 0
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1

Wiederverwendbare PU-Arbeitshandschuhe von RS Pro. Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro Arbeitshandschuhen. Diese hochwertigen wiederverwendbaren Handschuhe sind mit einer glatten PU-Beschichtung ausgestattet, um eine verbesserte Abrieb- und Reißfestigkeit zu bieten, wodurch sie stärker und Durable als Standard-Arbeitshandschuhe sind und sich ideal für Kfz-Reparatur-, Wartungs- und Bauanwendungen eignen. Darüber hinaus bietet das handflächenbeschichtete Design eine hervorragende Griffigkeit, selbst bei der Arbeit in öligen, feuchten oder warmen Umgebungen, während es gleichzeitig atmungsaktiv und flexibel ist, insbesondere für feine Handhabungsanwendungen. Dieser langlebige und kostengünstige waschbare Sicherheitshandschuh ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitskleidung für Sicherheit und Schutz. Eigenschaften und Vorteile:. • Dieser RS Pro Arbeitshandschuh bietet ein handgedübtes Design mit einem atmungsaktiven nahtlosen Futter für erhöhte Beweglichkeit und Belüftung, insbesondere bei der Handhabung kleiner oder feiner Objekte • Ergonomische und konturierte Passform für optimalen Komfort und geringere Ermüdung der Hand • Die glatte PU-Beschichtung ist abriebfest und reißfest, bietet gleichzeitig eine hervorragende Griffigkeit und verringert das Abrutschen, ideal für komplizierte Aufgaben • Wiederverwendbar und waschbar • Diese Handschuhe sind CE-zertifiziert. Anwendungen:. Sicherheitshandschuhe oder Arbeitsschutzhandschuhe sind für den Schutz der Hände am Arbeitsplatz unerlässlich, mit einer Reihe von verschiedenen Handschuhen, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind, wie z. B. den Verschleiß, der durch manuelle Arbeit oder Handhabung oder speziellen Schutz in gefährlichen Umgebungen entsteht. Sie bieten ausgezeichneten Handschutz mit verschiedenen Schnittebenen, Griffigkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme und Flüssigkeiten. Schutzhandschuhe sind eine der am häufigsten implementierten Formen von PSA und sorgen dafür, dass nur der beste Schutz für den Benutzer zur Verfügung steht. Arbeitshandschuhe werden in der Regel in den folgenden Branchen verwendet: • Montage • Kfz • Gepäckabfertigung • Gebäude • Hoch- und Tiefbau • Inspektion • lokale Behörden • Wartung • Materialhandhabung • Mechanische Arbeiten • Verpackung • Eisenbahnwartung • Dachdecken • Transport. Normen und Zertifizierungen:. • CE-zertifiziert • EN388:2016 – (2.0.3.1.X) • EN420 • Abriebfestigkeit Stufe 2 oder 4 • Schnittfestigkeit Stufe A1 • Reißfestigkeit Stufe 1 oder 3 • Durchstoßfestigkeit Stufe 1 oder 3. Sind diese Handschuhe waschbar?. Ja, diese Handschuhe sind waschbar und wiederverwendbar. Bieten diese Arbeitshandschuhe eine thermische Isolierung?. Nein, diese Handschuhe bieten kein zusätzliches Futter, das eine Wärmedämmung bietet. Welche Handschuhe sind in dieser RS Pro Serie erhältlich?. • Schwarz, S-XXL – ; 184-5980 184-5980 (S), ; 184-5982 184-5982 (L), ; 184-5984 184-5984 (XL), ; 184-5985 184-5985 (XXL) • Grau, S-XXL – ; 184-5986 184-5986 (S), ; 184-5987 184-5987 (M), ; 184-5988 184-5988 (L), ; 184-5989 184-5989 (XL), ; 184-5990 184-5990 (XXL). Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, M
Primäre Handschuhanwendung:
Abrasion Resistant, Tear Resistant
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN 388 Schnittfestigkeit:
0
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.