Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     4-082510809000047210
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05060
EAN/GTIN:
     04031026105567
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
  • Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Breite des Bandes
4.7 mm
Bandlänge
205.0 mm
Banddicke
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser
55 mm
Min. Bündeldurchmesser
1.5 mm
Min. Haltekraft
355 N
Betriebstemperatur
-40 °C
85 °C
Ausführung
innenverzahnt
Bandverschluss
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779
ja
Halogenfrei
ja
Farbe
schwarz
Transparent
nein
Fluoreszierend
nein
Beschriftungsfläche
ohne
Lösbarer Verschluss
nein
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
pro Stück
€ 10,95*
ab € 0,0376*
€ 0,0511*
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,0422*
€ 0,0576*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0478*
€ 0,0655*
2 Tage
6900
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04804*
€ 0,06584*
3 Tage
89400
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0487*
€ 0,0668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
€ 0,54837*
Zubehör
HellermannTyton
151-10915
€ 0,5491*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
€ 139,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
€ 911,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
€ 988,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
€ 33,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
€ 73,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
€ 269,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
€ 293,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
€ 349,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
€ 300,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
€ 334,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
€ 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.