Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7PYHX-26759 Herst.-Nr.: 26759 EAN/GTIN: 04015544267594 |
| |
|
|  |  |
 | Starke Qualität. Handschuhe sind unsteril. Hervorragende Griffigkeit durch texturierte Oberfläche. Voll anatomische Passform und mit Rollrand. Ausgezeichnetes Tastgefühl für präzises Arbeiten. Extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig. Gilt als PSA zum Schutz vor Lösungsmitteln und Chemikalien. Er sitzt wie eine zweite Haut. Hervorragende Griffigkeit. Besonders für Labors · Kosmetik · Pharmazie und Pflege geeignet. Weitere Einsatzgebiete: Haushalt · Kosmetik · medizinische Bereiche · Gartenarbeit · Tierpflege. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttypbezeichnung | GRIP LIGHT |  | Handschuhgröße | M |  | Schutzklasse | I |  | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln | Ja |  | reißfest | Ja |  | wasserdicht | Ja |  | Normnummer | DIN EN 420 |  | Werkstoff | Naturkautschuk |  | allergenes Potenzial | puderfrei |  | Farbe | weiß |  | Packungsmenge | 100 St./Pack. |  | Werbliche Produkttypbezeichnung | Einweghandschuhe GRIP LIGHT |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex puderfrei, gummihandschuh, latex handschuhe einweg |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7PYHX | |  | | 10 |  | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,19* | € 4,55* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,66* | € 4,98* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,49* | € 5,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Paket | € 4,95* | ab € 4,25* | € 5,79* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 10 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,884* | € 5,871* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 7PYHX |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0319* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7PYHX |  | Versand: Lager 7PYHX |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 99,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7PYHX | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|