Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Handschuhe aus Latex, Größe: L und XL, 1 VE = 100 Stück Version: M - Größe: M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einweg-Handschuhe aus Latex, Größe: L und XL, 1 VE = 100 Stück Version: M - Größe: M
Einweg-Handschuhe aus Latex, Größe: L und XL, 1 VE = 100 Stück Version: M - Größe: M
Einweg-Handschuhe aus Latex, Größe: L und XL, 1 VE = 100 Stück Version: M - Größe: M
Artikel-Nr.:
     894-FM1049.M
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26759
EAN/GTIN:
     4015544267594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Franz Mensch Einmalhandschuhe Grip Light weiß puderfreie Einweg-Handschuhe aus Latex

Ausgewählte Version: M - Größe: M

Einmalhandschuhe Grip Light

puderfreie Einweghandschuhe aus Latex

  • hohe Griffigkeit durch texturierte Oberfläche
  • sehr gute Passform und Elastizität
  • gutes Tastempfinden
  • bietet Schutz vor Lösemitteln und leichten Chemikalien
  • EN 420

Material: Latex

Farbe: weiß

Länge: 24 cm

Größe: M, L und XL

 

1 VE = 100 Stück


  • Version: M - Größe: M
  • Größen: L und XL, Länge: 24 cm
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
M
Stück [VE]:
100
Norm:
EN 420
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
puderfrei | lebensmittelgeeignet
Material:
Latex
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,20*
€ 5,33*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 5,34*
7 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 5,39*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 5,76*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 5,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0457* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26709
ab € 4,20*
Ähnlich
Franz Mensch
26769
ab € 4,85*
Ähnlich
WBV
1013395
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.