Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ26719 Herst.-Nr.: 26719 EAN/GTIN: 04015544267198 |
| |
|
|  |  |
 | Starke Qualität. Handschuhe sind unsteril. Hervorragende Griffigkeit durch texturierte Oberfläche. Voll anatomische Passform und mit Rollrand. Ausgezeichnetes Tastgefühl für präzises Arbeiten. Extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig. Gilt als PSA zum Schutz vor Lösungsmitteln und Chemikalien. Er sitzt wie eine zweite Haut. Hervorragende Griffigkeit. Besonders für Labors · Kosmetik · Pharmazie und Pflege geeignet. Weitere Einsatzgebiete: Haushalt · Kosmetik · medizinische Bereiche · Gartenarbeit · Tierpflege. Weitere Informationen: Sonstiges | Größe (intern.) | Gr. L |  | Verpackungseinheit | 100 Stück |  | Produkttypbezeichnung | GRIP LIGHT |  | Werbliche Produkttypbezeichnung | Einweghandschuh GRIP LIGHT |  | Handschuhgröße | L |  | Schutzklasse | I |  | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln | Ja |  | reißfest | Ja |  | wasserdicht | Ja |  | Normnummer | DIN EN 420 |  | Werkstoff | Naturkautschuk |  | allergenes Potenzial | puderfrei |  | Farbe | weiß |  | Packungsmenge | 100 St./Pack. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex puderfrei, gummihandschuh, latex handschuhe einweg |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | | 10 |  | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,53* | € 4,55* |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,20* | € 4,56* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,68* | € 4,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,27* | € 5,79* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,50* | € 8,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0353* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|