Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Handschuh Grip Light puderfrei M 24cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Latex-Handschuh Grip Light puderfrei M 24cm weiß VE=100 Stück
Latex-Handschuh Grip Light puderfrei M 24cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26759
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     26759
EAN/GTIN:
     4015544267594
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • starke Qualität, puderfrei, unsteril
  • hervorragende Griffigkeit durch texturierte Oberfläche
  • sehr reißfest, extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig
  • vollanatomische Passform
  • ausgezeichnetes Tastgefühl für präzises Arbeiten
  • gilt als PSA zum Schutz vor Chemikalien und Lösungsmitteln
  • mit Rollrand
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.557 kg
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
M
Länge:
240 mm
Marke:
Hygonorm
Material:
Latex
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,48*
€ 5,31*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,33*
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 5,38*
Lager 467
26
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,58*
€ 5,44*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26709
ab € 3,48*
Ähnlich
Franz Mensch
26769
ab € 4,02*
Ähnlich
WBV
1013395
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.