Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGONORM Einweghandschuh GRIP LIGHT 26709 Latex XL ws 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einweg-Handschuhe aus Latex, Größe: L und XL, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Einweg-Handschuhe aus Latex, Größe: L und XL, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Einweg-Handschuhe aus Latex, Größe: L und XL, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     CFYXG-33686
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26709
EAN/GTIN:
     04015544267099
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Starke Qualität. Handschuhe sind unsteril. Hervorragende Griffigkeit durch texturierte Oberfläche. Voll anatomische Passform und mit Rollrand. Ausgezeichnetes Tastgefühl für präzises Arbeiten. Extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig. Gilt als PSA zum Schutz vor Lösungsmitteln und Chemikalien. Er sitzt wie eine zweite Haut. Hervorragende Griffigkeit. Besonders für Labors · Kosmetik · Pharmazie und Pflege geeignet. Weitere Einsatzgebiete: Haushalt · Kosmetik · medizinische Bereiche · Gartenarbeit · Tierpflege.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
GRIP LIGHT
Handschuhgröße
XL
Schutzklasse
I
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln
Ja
reißfest
Ja
wasserdicht
Ja
Normnummer
DIN EN 420
Werkstoff
Naturkautschuk
allergenes Potenzial
puderfrei
Farbe
weiß
Packungsmenge
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung
Einweghandschuhe GRIP LIGHT
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,58*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26719
€ 4,55*
Ähnlich
Franz Mensch
26759
€ 4,55*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
26769
€ 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.